BF LIGHT - Lampe de table en bois 10 cm - 3000°K - 220Lm - BF-WOOD1

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 100 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604446

Réf. Sonepar

05821960444

Réf. Fournisseur

BF-WOOD1

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

100 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

0.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

autre

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique opalin

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

440 lm/W

intensité lumineuse:

7 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

continu

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe de table en bois 10 cm - 3000°K - 120° - 220Lm - panneau solaire + port USB-C chargeur inclus - 3 intensités - intérieur/extérieur

BF LIGHT

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT