BF LIGHT - Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) - 3000°K - 4 modes - BF-POP1

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP64

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 218 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179604026

Réf. Sonepar

05821960402

Réf. Fournisseur

BF-POP1

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP64

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

218 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

0.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

1000 lm/W

intensité lumineuse:

160 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

132 mm

diamètre:

132 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) - 3000°K - faisceau 120° - 500Lm à 100% - Panneau solaire 0.5W / batterie 7.4WH/3.7V- IP65/IK07 - 4 modes possibles

BF LIGHT

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT