BF LIGHT - Lampe de table sans fil 3en1 bouton tactile 3 supports magnétiques 3CCT - BF-CALVI2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 240 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...6500 K
hauteur/profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179604606
Réf. Sonepar
05821960460
Réf. Fournisseur
BF-CALVI2
Marque
BF LIGHT
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
240 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...6500 K
hauteur/profondeur:
300 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Oui
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation DSI:
Non
pas de variation:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
raccordement électrique avec fiche:
Non
couleur de la lumière:
multicolore
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


