BF LIGHT - Lanterne solaire intelligente 120W 14500Lm 3000°K - BF-SSL09R

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 14500 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Eclairage public solaire

EAN

3701179603760

Réf. Sonepar

05821960376

Réf. Fournisseur

BF-SSL09R

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

14500 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

150 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

aluminium

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

600...600 mm

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

télécommande:

commande autonome

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur de la lumière:

jaune

largeur:

390 mm

longueur:

1875 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Tête de mât Atlas 120W à détection télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal - 14500Lm - IP65/IK09 - Panneau solaire 150W - Batterie LiFePO4 614 Wh/12,8V - Pour mât diam 60mm - Eclairage fixe/veille -4 modes