BF LIGHT - Lanterne solaire intelligente 80W 9000Lm 3000°K - BF-SSL08R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9000 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179603753
Réf. Sonepar
05821960375
Réf. Fournisseur
BF-SSL08R
Marque
BF LIGHT
flux lumineux utile:
9000 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
efficacité lumineuse:
150 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
aluminium
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation DSI:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
600...600 mm
classe de protection:
sans
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...60 °C
télécommande:
commande autonome
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Oui
avec câble de raccordement:
Non
couleur de la lumière:
jaune
largeur:
39 mm
longueur:
1089 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui

Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


