BF LIGHT - luminaire étanche 50W à détection interconnectable - BF04150S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 6500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179603487
Réf. Sonepar
05821960348
Réf. Fournisseur
BF04150S
Marque
BF LIGHT
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
6500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
plastique
longueur:
1500 mm
type de connexion:
borne automatique
modèle:
tube équipé
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
forme:
rectangulaire
montage en ligne continue possible:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
type de tension:
AC
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation DSI:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
largeur:
1500 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
efficacité lumineuse:
130 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


