Non retournable

BF LIGHT - Luminaire Solaire-Hybride 21W télécommandé 9000Lm 3CCT double détecteur IR - BF-SCL21HY

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604965

Réf. Sonepar

05821960496

Réf. Fournisseur

BF-SCL21HY

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

150 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

variation DSI:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

dimensions du mât/crosse de montage:

600...600 mm

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

télécommande:

commande autonome

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur de la lumière:

multicolore

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

156 mm

longueur:

434.4 mm

diamètre:

434.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Tête de mât solaire-hybride 360° - télécommandé - Double détection Infrarouge - 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K - 9000Lm -Panneau 21W/Batterie LiFePO4 9.6V/10000mAh remplaçable - installation 5 à 8m sur mât diamètre 60mm - 2 modes - Driver 30W

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT