BF LIGHT - Luminaire Ventilateur à pales rétractables Télécommandé 20W 3CCT 2200Lm - BF-WIND2

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • composition - autre

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604750

Réf. Sonepar

05821960475

Réf. Fournisseur

BF-WIND2

Marque

BF LIGHT

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

composition:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire Ventilateur à pales rétractables - Télécommandé - 20W 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K - 2200Lm - Dimmable - Pales rétractables transparentes puissance 12W - 2 sens de rotation - 6 puissances possibles - IP44 - surface jusqu'à 30m²

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT