BF LIGHT - Luminaire Ventilateur E27 télécommandé 3CCT 3000°K/4000°K/6500°K 13W 2000 Lm - BF-WIND1

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • composition - autre

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604637

Réf. Sonepar

05821960463

Réf. Fournisseur

BF-WIND1

Marque

BF LIGHT

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

composition:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire Ventilateur douille E27 - télécommandé - 3CCT 3000°K/4000°K/6500°K - 13W - 2000 Lm - adaptateur pour fixation directe et prolongateur inclus - Ventilateur 13W - 3 puissances - programmation 2h et 4h - surface 15m² - IP44

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT