Non retournable

BF LIGHT - projecteur 12w rgb immerge ip68 - BFG102RGB

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1080 lm

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179600783

Réf. Sonepar

05821000136

Réf. Fournisseur

BFG102RGB

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

1080 lm

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

pays de fabrication:

CHINE

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

couleur de la lumière:

RGB

flux lumineux:

1080...1080 lm

intensité lumineuse:

2850 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

longueur:

180 mm

diamètre externe:

150 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

projecteur immergeable plug&play DC12V/12watts/RGB/IP68/faisceau 40°/1080lm/Inox 316l/non dimmable/inter-connectable

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT