BF LIGHT - Spot encastré plafonnier Rond blanc mat source en retrait - IP65/RT2012 - BF1046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - sans
hauteur/profondeur d'encastrement - 30 mm
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179602824
Réf. Sonepar
05821960282
Réf. Fournisseur
BF1046
Marque
BF LIGHT
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
4...7 W
diamètre externe:
85 mm
largeur d'encastrement:
68 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
8
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
compatible IFTTT:
Non
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


