BF LIGHT - Tête de mât Laguna 60W à détection Télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique - BF-SSL60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 10400 lm
puissance du système - 80 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 150 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eclairage public solaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701179602978
Réf. Sonepar
05821960297
Réf. Fournisseur
BF-SSL60W
Marque
BF LIGHT
flux lumineux utile:
10400 lm
puissance du système:
80 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
150 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation DSI:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...60 °C
télécommande:
commande autonome
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Oui
avec câble de raccordement:
Oui
couleur de la lumière:
jaune
largeur:
261 mm
hauteur/profondeur:
230 mm
longueur:
598 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui





