BF LIGHT - Tête de mât Laguna HYBRIDE 120W à détection - 3000°K - Faisceau asymétrique - BF-SSL120HY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 20400 lm
puissance du système - 150 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 150 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179603944
Réf. Sonepar
05821000228
Réf. Fournisseur
BF-SSL120HY
Marque
BF LIGHT
flux lumineux utile:
20400 lm
puissance du système:
150 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
150 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation DSI:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...60 °C
télécommande:
commande autonome
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Oui
couleur de la lumière:
jaune
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
840 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui

Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


