BF LIGHT - Tête de mât solaire double détection IR - 3000°K - 2000Lm - BF-MOOREA

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6.5 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • efficacité lumineuse - 150 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604644

Réf. Sonepar

05821960464

Réf. Fournisseur

BF-MOOREA

Marque

BF LIGHT

puissance du système:

6.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

150 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

aluminium

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

50...50 mm

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

couleur de la lumière:

jaune

largeur:

310 mm

hauteur/profondeur:

340 mm

longueur:

340 mm

diamètre:

310 mm

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Tête de mât solaire Moorea double détection IR - 3000°K - 2000Lm - Faisceau 360° - 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10 - inclus éclairage + fixations murale + vis de fixation