BF LIGHT - Tête de mât solaire Lily - 3000°K+4000°K -Faisceau 360° - 2200 Lumens - BF-LILY

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 200 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604156

Réf. Sonepar

05821960415

Réf. Fournisseur

BF-LILY

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

200 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

5.8 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

344 lm/W

intensité lumineuse:

700 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

multicolore

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

257 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tête de mât solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 - Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection HF - Détection 120°/ 8m - ABS/Polycarbonate/Anti-UV