BF LIGHT - Tête de mât Tulipe 25W 3000°K 2000 Lm 100% autonome Traitée anti-feu / anti-UV - BF-TULIP25W

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179603593

Réf. Sonepar

05821960359

Réf. Fournisseur

BF-TULIP25W

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Tête de mât Tulipe 360° 25W - 3000°K - Faisceau 140° - 2000Lm - IP65/IK10 - Panneau solaire 21W - Batterie LifePO4 6000 mAh/12,8V - s'adapte sur diam 60mm- Traitée anti-feu / anti-UV - 100% autonome

BF LIGHT

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT