BHN Thermique - ADF Conv-240V/1-1000W-certification ATEX Ex II 2 G Ex"e" II T4 (135°C) IP66/67 - 111245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 1000 W
tension - 240...415 V
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831111045
Réf. Fournisseur
111245
Marque
BHN Thermique
puissance:
1000 W
tension:
240...415 V
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
186 mm
largeur:
272 mm
longueur:
1896 mm
antidéflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4
Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"e"-T4-1000 W-230 V-1896mm-33kg


