Non retournable

BHN Thermique - ADF Conv-240V/1-415V/3-2000W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certifi - 111222

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - ADF Conv-240V/1-415V/3-2000W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 2000 W

  • tension - 240...415 V

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831000053

Réf. Fournisseur

111222

Marque

BHN Thermique

puissance:

2000 W

tension:

240...415 V

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

186 mm

largeur:

272 mm

longueur:

1221 mm

antidéflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 3

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Convecteur-2000W-240V/1-415V/3ph(N)-Long1221mm-Certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex"e" II T3 (200°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 -IP66-34kg-acier traitement époxy

Les Atouts de l'article:

ADF-ATEX Ex"e"- T3-2000W-240V/1-415V/3ph(N)-1221mm-32kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique