🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

BHN Thermique - ADF Conv-240V/1/415V/3-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certific - 111209

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - ADF Conv-240V/1/415V/3-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certific

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 750 W

  • tension - 240...415 V

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831000050

Réf. Fournisseur

111209

Marque

BHN Thermique

puissance:

750 W

tension:

240...415 V

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

186 mm

largeur:

161 mm

longueur:

971 mm

antidéflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 3

Convecteur-240V/1-415V/3ph-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex"e" II T3 (200°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 - IP66/67

Les Atouts de l'article:

ADF-ATEX Ex"e"- T3-750W-240V/1-415V/3ph(N)-971mm-12kg

Les Atouts de la gamme:

Convecteur sécurité augmenté EX”e” T3, de 750 à 3000 W.Certifié ATEX, IECEX, EX II G, EX “e” II, T3 (200°C), zone 1 & 2, IP 67, IEC/EN600790-1, 10IEC/EN60079-7. Applications : essence, dérivés d’huile, nombreux produits pétrochimiques, stocks de peintures, installations pétrolières et de gaz, stations-service, hangars d’aviation, industries chimiques…

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique