BHN Thermique - ADF Conv-240V/1-415V/3ph-3000W-certification ATEX Ex II 2 G Ex"e" II T4 (200°C) - 111232

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - ADF Conv-240V/1-415V/3ph-3000W-certification ATEX Ex II 2 G Ex"e" II T4 (200°C)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 3000 W

  • tension - 240...415 V

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831000054

Réf. Fournisseur

111232

Marque

BHN Thermique

puissance:

3000 W

tension:

240...415 V

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

186 mm

largeur:

272 mm

longueur:

1741 mm

antidéflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 3

Convecteur-240V/1-415V/3ph-3000W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex"e" II T3 (200°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 - IP66/67

Les Atouts de l'article:

ADF-ATEX Ex"e"- T3-3000W-240V/1-415V/3ph(N)-1741mm-42kg