Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IP55-alu-argent-1,7kg - 082118

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IP55-alu-argent-1,7kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 1500 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831082118

Réf. Fournisseur

082118

Marque

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

1500 W

hauteur de montage min.:

0.5 m

hauteur de montage max.:

15 m

hauteur:

120 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IP55-alu-argent-idéal pour chauffer terrasses

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique