🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IPx5-Inox304 - 082317

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IPx5-Inox304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 1500 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831082317

Réf. Fournisseur

082317

Marque

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

1500 W

hauteur:

68 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

135 mm

couleur:

noir

Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IPx5 INOX304 visserie, rivets et grille en inox 304

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique