Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-3000W-230V-IP55-alu-blanc-lampe dorée - 082133

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-3000W-230V-IP55-alu-blanc-lampe dorée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 3000 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 3000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831000069

Réf. Fournisseur

082133

Marque

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

3000 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

3000 W

hauteur de montage max.:

15 m

hauteur:

120 mm

largeur:

960 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Infrarouge longue portée-IRC-3000W-230V-IP55-alu-blanc-3,2kg-lampe dorée-idéal pour chauffer terrasses

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique