Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-4500W-230Vou400V/3(N)-IP55-alu-noir-lampe dorée - 082146

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-4500W-230Vou400V/3(N)-IP55-alu-noir-lampe dorée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 4500 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 4500 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831000070

Réf. Fournisseur

082146

Marque

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

4500 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

4500 W

hauteur de montage max.:

15 m

hauteur:

120 mm

largeur:

1400 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Infrarouge longue portée-IRC-4500W-230Vou400V/3(N)-IP55-alu-noir-lampe dorée-idéal pour chauffer terrasses

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique