Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BHN Thermique - IRC sur trépied pliable/téléscopique-IRC-1500W-IP24 - AVEC interrupteur-6.5A-230 - 083116

BHN THERMIQUE
CopieCopie
BHN Thermique - IRC sur trépied pliable/téléscopique-IRC-1500W-IP24 - AVEC interrupteur-6.5A-230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - projecteur indépendant

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • mode de pose - indépendant

  • capacité de chauffage min. - 1500 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831083116

Réf. Fournisseur

083116

Marque

BHN Thermique

modèle:

projecteur indépendant

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP24

mode de pose:

indépendant

capacité de chauffage min.:

1500 W

hauteur:

100 mm

largeur:

1045 mm

profondeur:

95 mm

couleur:

noir

Infrarouge longue portée sur trépied pliable/téléscopique-IRC-1500W-IP24 - AVEC interrupteur-6.5A-230V-cordon alim 3m fiche fournie-4,5kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique