BHN Thermique - Radiateur ailet-1000W-IP66/67-230V-bte alu-gril protect acier - 104010

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 1000 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831104010

Réf. Fournisseur

104010

Marque

BHN Thermique

puissance:

1000 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66

faible température de surface:

Non

hauteur:

150 mm

largeur:

91 mm

longueur:

620 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Radiateur ailet-1000W-230V-bte alu-gril protect acier-620x91x150mm-IP66/67

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique