BHN Thermique - Radiateur ailet-2000W-IP66-230V-bte alu-gril protect acier - 104020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 2000 W
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66
faible température de surface - Non
hauteur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831104020
Réf. Fournisseur
104020
Marque
BHN Thermique
puissance:
2000 W
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP66
faible température de surface:
Non
hauteur:
150 mm
largeur:
91 mm
longueur:
1120 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BHN Thermique
Découvrez toute la gamme BHN Thermique


