BHN Thermique - Radiateur ailet acier 1500W-IP55-230V/400V3(N)-gril protec - 102015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 1500 W
tension - 230...400 V
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP55
faible température de surface - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831102015
Réf. Fournisseur
102015
Marque
BHN Thermique
puissance:
1500 W
tension:
230...400 V
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
faible température de surface:
Non
hauteur:
365 mm
largeur:
165 mm
longueur:
200 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BHN Thermique
Découvrez toute la gamme BHN Thermique


