BHN Thermique - Radiateur ailet acier 3000W-IP55-230V/400V3(N)-gril prot-Therm 13à83C - 102031

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 3000 W

  • tension - 230...400 V

  • régulateur de température automatique - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • faible température de surface - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831102031

Réf. Fournisseur

102031

Marque

BHN Thermique

puissance:

3000 W

tension:

230...400 V

régulateur de température automatique:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

faible température de surface:

Non

hauteur:

605 mm

largeur:

165 mm

longueur:

200 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Radiateur ailettes acier 3000W-230V/400V3(N)-IP55-avec grille protection-605x165x200mm-7,7kg-thermostat 13 à 83°C

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique