Non retournable

BHN Thermique - Radiateur ailet inox 409-1000W-230V-IP66/67-bas temp 67K - 101510

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 1000 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Oui

  • hauteur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101510

Réf. Fournisseur

101510

Marque

BHN Thermique

puissance:

1000 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Oui

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

1840 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Radiateur ailet inox 409-1000W-230V-IP66/67-bas temp 67K-Longueur 1840mm-13.7kg

Les Atouts de l'article:

Inox 409 1000W 230V Basse température de surface ?67K IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 1840mm Poids 13.7kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique