BHN Thermique - Radiateur ailet inox 409-500W-230V-IP66/67-bas temp 67K - 101505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 500 W
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Oui
hauteur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101505
Réf. Fournisseur
101505
Marque
BHN Thermique
puissance:
500 W
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Oui
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
1040 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Inox 409 500W 230V Basse température de surface ?67K IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option Longeur 1040mm Poids 7.7kg
Un produit BHN Thermique
Découvrez toute la gamme BHN Thermique


