BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 316-1500W-230V/400V3(N)-IP66/67 - 101315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 1500 W
tension - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101315
Réf. Fournisseur
101315
Marque
BHN Thermique
puissance:
1500 W
tension:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
840 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BHN Thermique
Découvrez toute la gamme BHN Thermique


