BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 316-3000W-230V/400V3(N)-IP66/67 - 101330

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 3000 W

  • tension - 230...400 V

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101330

Réf. Fournisseur

101330

Marque

BHN Thermique

puissance:

3000 W

tension:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

1440 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Radiateur ailettes inox 316-3000W-230V/400V3Ph(N)-IP66/67-Long 1440mm-10.9kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique