En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 409-1000W-230V/400V3(N)-IP66/67 - 101115

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 1500 W

  • tension - 230...400 V

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101115

Réf. Fournisseur

101115

Marque

BHN Thermique

puissance:

1500 W

tension:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

840 mm

Radiateur ailettes inox 409-1500W-230V/400V3Ph(N)-IP66/67-Long 840mm-6.2kg

Les Atouts de l'article:

Inox 409 1500W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 840mm Poids 6.2kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique