BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 409-1000W-230V-IP66/67-therm 5à30°C - 101010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 1000 W
régulateur de température automatique - Oui
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SWD
EAN
Réf. Sonepar
03831101010
Réf. Fournisseur
101010
Marque
BHN Thermique
puissance:
1000 W
régulateur de température automatique:
Oui
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
640 mm
Les Atouts de l'article:
Inox 409 1000W 230V IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 640mm Poids 4.8kg






