BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 409-500W-230V-IP66/67 - 101105

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 500 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101105

Réf. Fournisseur

101105

Marque

BHN Thermique

puissance:

500 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

440 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Radiateur ailettes inox 409-500W-230V-IP66/67-Long 440mm-3.0kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique