BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 409-500W-230V-IP66/67-therm 5à30°C - 101005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 500 W
régulateur de température automatique - Oui
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101005
Réf. Fournisseur
101005
Marque
BHN Thermique
puissance:
500 W
régulateur de température automatique:
Oui
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
440 mm
Les Atouts de l'article:
Inox 409 500W 230V IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 440mm Poids 3.0kg
Les Atouts de la gamme:
Pourquoi utiliser des radiateurs à ailettes. Chauffage par convection, de grande résistance mécanique et à l’eau. Entretien limité, fiable et silencieux. S’applique aux endroits où un chauffage robuste et/ou une bonne résistance aux « corps solide et liquides » sont exigés. RADIATEUR À AILETTE SWDDe 500 à 4 000 Watts avec ou sans thermostat sur l’appareil.230 V, 400 V/3, 400 V/3N.IP66/67.Différentes possibilités : inox 409 (standard), inox 316, température de surface ΔT=67K.Boîtier de connexion et ces composants en polyamide chargé de fibre de verre PA6/6 GF30.PE M20 IP66/67 et pieds en inox pour montage sol/mur fournis.Largeur 130 mm, hauteur 170 mm, longueur selon modèle.Nous consulter pour inox 304, autres températures de surface et puissances. OPTIONS : Grilles de protection en acier ou en inox.Applications : multiples en industriels et tertiaires ; les stations de pompage, châteaux d’eau, le maintien en température des cuves, cuisines professionnelles, fromageries et toutes autres utilisations en alimentaire pour l’inox 316L.

Un produit BHN Thermique
Découvrez toute la gamme BHN Thermique


