BHN Thermique - Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-1000W-IP66-230V - 103510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 1000 W
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66
faible température de surface - Non
hauteur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831103510
Réf. Fournisseur
103510
Marque
BHN Thermique
puissance:
1000 W
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP66
faible température de surface:
Non
hauteur:
230 mm
largeur:
80 mm
longueur:
570 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de l'article:
Radiateur ailettes sur pieds boitier aluminium IP66 1000W 230V dimensions longueur 570 x largeur 80/150 x hauteur 230mm Poids 1,7kg
Un produit BHN Thermique
Découvrez toute la gamme BHN Thermique


