En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

BHN Thermique - Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-2500W-IP66-230V - 103525

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 2500 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831103525

Réf. Fournisseur

103525

Marque

BHN Thermique

puissance:

2500 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66

faible température de surface:

Non

hauteur:

230 mm

largeur:

80 mm

longueur:

825 mm

Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-2500W-230V-825x80x150mm-IP66/67

Les Atouts de l'article:

Radiateur ailettes sur pieds boitier aluminium IP66 2500W 230V dimensions longueur 825 x largeur 80/150 x hauteur 230mm Poids 2,9kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique