BHN Thermique - Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-3000W-IP66-230V - 103530

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 3000 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831103530

Réf. Fournisseur

103530

Marque

BHN Thermique

puissance:

3000 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66

faible température de surface:

Non

hauteur:

230 mm

largeur:

80 mm

longueur:

930 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-3000W-230V-980x80x150mm-IP66/67

Les Atouts de l'article:

Radiateur ailettes sur pieds boitier aluminium IP66 3000W 230V dimensions longueur 980 x largeur 80/150 x hauteur 230mm Poids 3,3kg

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique