En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

BHN Thermique - Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-600W-IP66-230V - 103506

BHN THERMIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 600 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831103506

Réf. Fournisseur

103506

Marque

BHN Thermique

puissance:

600 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66

faible température de surface:

Non

hauteur:

230 mm

largeur:

80 mm

longueur:

370 mm

Radiateur ailettes sur pieds-bte alu-600W-230V-368x80x150mm-IP66/67

Les Atouts de l'article:

Radiateur ailettes sur pieds boitier aluminium IP66 600W 230V dimensions longueur 370 x largeur 80/150 x hauteur 230mm Poids 1,3kg

Les Atouts de la gamme:

RADIATEUR À AILETTES réf. RI. Chauffage par convection, de grande résistance mécanique et à l’eau. IP66. Entretien limité, fiable et silencieux. S’applique aux endroits où un chauffage robuste et/ou une bonne résistance aux « corps solide et liquides » sont exigés.Puissances 600 à 3 000 Watts en 230 V/1. Boîtier aluminium IP66. Câble d’alimentation de 2 mètres fourni. Pieds de fixation au sol en visserie fournis, non montés.Si montage mural prévoir des équerres réf. RA2WB en option. Grille de protection en option ni régulation sur le chauffage.Dimensions : Largeur du boitier 80 mm et extérieurs des pieds +/- 150 mm, hauteur 230 mm, longueur selon modèle.Attention : Risque de brûlures, même à proximité de l’élément chauffant. Veillez à l’absence de risque d’incendie.Applications : chauffage en armoires électriques, et aux endroits où il convient d’installer un radiateur simple, robuste, avec une résistance importante à la poussière et à l’humidité. Grille de protection en option.

Un produit BHN Thermique

Découvrez toute la gamme BHN Thermique