Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Blachere - BONHOMME NEIGE 35x47cm 24V- 288 LED BLCCHD fixe - JT413

CopieCopie
Blachere - BONHOMME NEIGE 35x47cm 24V- 288 LED BLCCHD fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3587880051782

Réf. Sonepar

00099008924

Réf. Fournisseur

JT413

Marque

Blachere

tension de lampe:

24...24 V

24V - L:35cm x H:47cm - 288 LED blanc chaud - fixe - câble argent transparent - usage intérieur + extérieur - l'unité