Blachere - Branche micro led blanc chaud-24V 288 micro led blanc chaud- fixe-1,20m - BRIN288W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP55
puissance de raccordement - 6 W
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3587880059795
Réf. Sonepar
00099009936
Réf. Fournisseur
BRIN288W
Marque
Blachere
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement:
6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
incolore
nombre de points lumineux:
288
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
hauteur/profondeur:
1200 mm
Les Atouts de la gamme:
branchage 24 V composés d'une multitude de microled, pour illuminer des végétaux de petite taille, fontaine
Quelques mots du fabricant :
La guirlande LED professionnelle, un classique incontournable
Un produit Blachere
Découvrez toute la gamme Blachere


