Blachere - Guirlande déco avec 5 abat-jour métallique noir et crochet d'accroche-raccord 3x - A651A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00099010639
Réf. Fournisseur
A651A
Marque
Blachere
modèle:
guirlande lumineuse
Guirlande déco avec 5 abat-jour métallique noir et crochet d'accroche-long 2,50 m, raccord 3x Taille abat-jour : dia 11,5 cm x H 12,5 cm et dia 12 cm x H 7 cm
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme Déco regroupe l’ensemble des éléments lumineux pensés pour embellir vos espaces avec style. Entre objets design, structures lumineuses et créations originales, elle vous permet de composer des ambiances personnalisées et uniques, pour des décors qui marquent les esprits.Guirlande déco avec abat-jour pour décorer terrasses et pergolas
Quelques mots du fabricant :
Des décorations lumineuses prêtes à poser pour les commerces et particuliers
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme Déco regroupe l’ensemble des éléments lumineux pensés pour embellir vos espaces avec style. Entre objets design, structures lumineuses et créations originales, elle vous permet de composer des ambiances personnalisées et uniques, pour des décors qui marquent les esprits.Guirlande déco avec abat-jour pour décorer terrasses et pergolas
Quelques mots du fabricant :
Des décorations lumineuses prêtes à poser pour les commerces et particuliers
Un produit Blachere
Découvrez toute la gamme Blachere


