Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Blachere - Guirlande sapin blanc 4,50m (1 stalactite180led blc pur 24flash et flocons) 230V - GP136L

CopieCopie
Blachere - Guirlande sapin blanc 4,50m (1 stalactite180led blc pur 24flash et flocons) 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - blanc

  • tension nominale U - 230 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3587880030701

Réf. Sonepar

00099003034

Réf. Fournisseur

GP136L

Marque

Blachere

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

blanc

tension nominale U:

230 V

Guirlande sapin blanc - Longueur: 4,50m composée d'une stalactite de 180led blanc pur + 24flash - Hauteur max: 0,57m et de flocons - cable caoutchouc blanc - 230V - usage extérieur Gamme Opportunite