🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Blachere - Rideau lumineux led-230V-2x3m - HL220C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • puissance de raccordement - 6 W

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 3 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3587880031340

Réf. Sonepar

00099003046

Réf. Fournisseur

HL220C

Marque

Blachere

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

puissance de raccordement:

6 W

couleur:

blanc

longueur totale:

3 m

nombre de points lumineux:

96

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

24...230 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

2000 mm

288 led blanc pur-fixe-12 descentes de 3m-câble caoutchouc blanc-usage extérieur-l'unité