Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Blachere - STALACTIT LIGHT LED- 22M - JFL359

CopieCopie
Blachere - STALACTIT LIGHT LED- 22M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - guirlande lumineuse

  • puissance de raccordement - 11 W

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 22 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3587880017399

Réf. Sonepar

00099001653

Réf. Fournisseur

JFL359

Marque

Blachere

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

guirlande lumineuse

puissance de raccordement:

11 W

couleur:

blanc

longueur totale:

22 m

nombre de points lumineux:

288

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

24...24 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

54 mm

31V - L:22m x H:0,54m - 288 LED blanc pur - animée 8 fonctions mémoire - câble blanc - usage intérieur + extérieur - l'unité