Blachere - Suspension Bougies scintillantes-24 10 bougies scintillantes- led blanc chaud - FL910B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP55
puissance de raccordement - 12 W
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3587880059672
Réf. Sonepar
00099009931
Réf. Fournisseur
FL910B
Marque
Blachere
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement:
12 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
vert
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
10
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
hauteur/profondeur:
3000 mm
Les Atouts de la gamme:
ensemble de 10 bougies scintillantes, à suspendre. Idéal pour illuminer un sapin - A utiliser seul, ou associé à des guirlandes et rideaux led
Quelques mots du fabricant :
Suspensions lumineuses décoratives pour sublimer vos rues, arbres et halls
Un produit Blachere
Découvrez toute la gamme Blachere


