Non retournable

BLM - Adaptateur ATEX Nickelé ISO32-NPT1/2" - 232354

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

  • nickelé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217917293

Réf. Sonepar

00770540007

Réf. Fournisseur

232354

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

1/2 pouce

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle ISO 32, filetage femelle NPT 1/2"

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM