BLM - Adaptateur ATEX Nickelé NPT1/2"-ISO 20 - 235204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217916197
Réf. Sonepar
00770235204
Réf. Fournisseur
235204
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
NPT
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
1/2 pouce
antidéflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


